材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)94.2
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
種類樹脂管
厚さT(mm)5
適合規格JIS K6778/6792
形状ストレート
材質PPS、他
種別異径タイプ
寸法L(mm)59.2
寸法D1(Φmm)43
寸法D2(Φmm)36.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様お湯OK
材質PPS樹脂
寸法L2(mm)14.5
材質ポリブテン樹脂
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質砲金(CAC406(青銅))
ハンドル形状首長形
表面処理Ni-Crメッキ処理
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
仕様テーパーネジ品
材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他
形状エルボ
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)77
寸法F(mm)48
寸法D(Φmm)36.7
寸法E(mm)39
寸法L2(mm)49
寸法N(mm)27
寸法G(mm)52
寸法L0(mm)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
サイズNAE13J3
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)13.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)47.9
寸法L2(mm)39.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
使用温度範囲(℃)5~90
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法F(mm)46.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36.0
寸法G(mm)19.0
座付きですので、躯体に固定できます。
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様追焚き配管用部材
材質樹脂
寸法D1(mm)75
関連キーワード