422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
当日出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g)112(プレート含む/乾電池除く) 電源単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29 光源白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
欠品中

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類LED 付属品両面テープ 質量(g)約56(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22 光源LED 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命約60時間 設置方式両面テープ
1個
949 税込1,044
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g)約170(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29 光源昼白色LED×26個 電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色昼白色 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ 質量(g)約48(乾電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27 光源LED×1灯(交換できません) 点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ 質量(g)約48 電源単4形乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27 光源LED×1灯(交換できません) 電球の種類LED
1個
459 税込505
3日以内出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g)約120(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性IPX4(防まつ形)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

NBSWN17WH タイマー付きミニポンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS 全長(mm)25 ホワイト 質量(g)約58 外径(Φmm)90 連続使用時間(時間)約22 光源白色LED×3灯 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間)30000 アズワン品番65-0528-74 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 スイッチ種類本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
質量(g)約20 コード長さ(m)約1
1個
279 税込307
3日以内出荷

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100
1個
741 税込815
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト
材質ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×3本 本体質量(g)58 全光束(Lm)最大28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82 光源電球色LED×1灯(交換不可) 色温度(K)2,900 検知方式なし 調光の可否2段階調光 調色の可否無し
1個
599 税込659
4日以内出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン) 質量(g)約20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン) 寸法(Φ×mm)12×105 連続点灯時間(時間)(最長)約24
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
寸法(Φ×mm)12×137 材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン) 光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 連続点灯時間(時間)(最長)約50 質量(g)約30
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×137 電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
1本
1,248 税込1,373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)約180(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷




3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。 電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 機構ノック式
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。 白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×105 質量(g)20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 電球白色LED
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱 袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き 色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約232×368×370 材質ポリプロピレン 質量(g)約1000 ライトベージュ 容量(L)20 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ 形状角形
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱 袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き 色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約368×232×585 材質ポリプロピレン 質量(g)約1400 ライトグレー 容量(L)30 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ 形状角形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様LEDバルブ(スプリング付)交換用電球 アズワン品番0-9521-23
1個
369 税込406
翌々日出荷

1個
389 税込428
翌々日出荷

。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755 アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
4,098 税込4,508
欠品中

。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733 アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
7,598 税込8,358
欠品中

1個
309 税込340
翌々日出荷

使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして 材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネート ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165 使用電池単三形電池×3本(別売り) 明るさ(Lm)HIGHモード:約40 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件 質量(g)575 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172 機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

LEDを使用した壁面に取付けるネコの形のウォールライトです。ちょっとした音と振動に反応してライトが点灯します。照度センサーによって、周囲が明るい時には点灯しないので省エネ!。使用シーンに合わせて1分または1時間の点灯時間が選べます。電池交換式なので繰り返しの使用可能(単4電池3本使用/電池別売り)。
付属品両面テープ1枚・押しピン2本 材質本体表面:レーヨン・ポリエチレン、本体裏面ケース部:ABS樹脂 質量(g)約70
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)