樹脂製なので清潔に使え見た目はまるで天然素材。裏面にはエラストマーの滑り止め付。
材質(本体)ポリスチレン(足底)熱可塑性エラストマー
外形寸法(cm)約50×85×高さ3
アズワン品番64-9289-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
布団や衣類を湿気や結露からガードする押し入れ用立体スノコです。
寸法(mm)360×750×25
色グレー
質量(g)1060
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
2箇所のパッキン付で虫、ホコリが入りません。
すのこ付で便利です。
トラスコ品番135-2597
材質本体:スチロール樹脂、すのこ:ポリプロピレン
製品サイズ(mm)206×183×164H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。
H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との
摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
ストローク幅(mm)20
ストローク数(min-1[回/分])0~2300
最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
サイズセミB5
枚数30
本体質量(g)480
行数30
紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙
罫A罫(普通横罫)
罫幅(mm)7
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)
1組(5冊)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、5分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
サイズセミB5
枚数30
本体質量(g)480
行数35
紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙
罫B罫(中横罫)
罫幅(mm)6
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)
1組(5冊)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
関連キーワード