2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
軽快で能率的なレンチプライヤ
仕様バネ付
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理ニッケルクロームメッキ
ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
用途自動車・農機具などの整備
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理ニッケルクロームメッキ
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線2
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
仕様グリップ無
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
呼び寸法(mm)165
最大口開き(mm)23
仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階
材質炭素鋼(防錆コート)
全長(mm)165
質量(g)154
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード