こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネあり
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。
口開きは大きさに合わせて5~6段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。
口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。
柄部には握り易いグリップ付きです。
材質高炭素鋼(S58C)
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
口幅調整は、溝と舌がともに逆勾配に精密に加工しています。柄部を強く握ることにより溝と舌が強力に結合するためピンに負担がかからずウォーターポンププライヤ類の中では一番の強力級です。
呼び寸法300
最大口開き(mm)70
トラスコ品番469-6743
質量(g)535
1丁
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1422
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質特殊工具鋼
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA531EJ-300
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
全長(mm)300
エスコ品番EA531E-23
呼び寸法(mm)300
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
最大口開き(mm)58
トラスコ品番814-5257
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。
仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA531EG-3
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
溝と突起の生み出す強力な締めつけパワー。 。ガッチリつかんで離さない、ウォーターポンププライヤの強力型です。
全長(mm)300
エスコ品番EA531E-300
呼び寸法(mm)300
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
呼び寸法(mm)300
最大口開き(mm)60
仕様調整:25段階
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)300
質量(g)530
1セット
¥8,388
税込¥9,227
当日出荷
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA680G-300
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA531EG-13
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA531E-3
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)300
エスコ品番EA531EG-300
呼び寸法(mm)300
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
全長(mm)300
エスコ品番EA531EG-23
呼び寸法(mm)300
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード