750ml(約90ボトル分)生体に安全な不活性ガスを使用。一度開栓したワインは酸素にふれることにより、酸化が進みます。プライベート・プリザーブのガス層は酸素がワイン液面に触れるのを防ぎ、ワインの風味や香りをよりシビアに保存します。
外寸(mm)Φ65×H295
品名・タイプその他ワイン用品
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。
天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。
出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。
付属品ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ
材質(ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル
寸法(mm)200×60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
災害時のトイレ用テントとして利用できます。
雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品
質量(kg)3.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【組立時】1300×1300×2000
アズワン品番64-6578-46
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ステンレスヘアーライン仕上げのサインプレート。高級感あふれるサインです。
材質ステンレス
寸法(mm)40×160×1
備考テープ付き、腐食エッチング
取付方式テープ付き
TKG品番9-2536-3601
TKG品番(2017)6-2332-3201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質アクリル
トラスコ品番421-8582
寸法(mm)200×60
質量(g)35
TKG品番9-2536-3101
TKG品番(2017)6-2332-2901
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
投入口があるので、メールボックスとしても利用できるプライベートロッカー/シリンダー錠タイプ。各ボックスはシリンダー錠付き。
扉にはW250×H20mmの投入口があるので、メールボックスとしても使用できます。
色ネオグレー
付属品名刺紙(W53.5×H35.5mm)、シリンダー錠鍵各扉×2枚
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
サービス分類組立・設置・取付
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式
色グレー
質量(g)722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72
収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
取付方式粘着テープ
材質ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付)
仕上腐食エッチング
こんなお得な商品も!

サインプレート
モノタロウ
¥359
税込¥395
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
コンパクトでお求めやすい価格の10個収容タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×75×288
付属品キーホルダー×10個(赤5個、青5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)
材質本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)1.3
ホルダー数10
アズワン品番64-6402-28
収容数10個
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)163×75×288
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
災害時のトイレ用テントとして利用できます。雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品
長さ(mm)1100(組立時)
幅(mm)1100(組立時)
質量(kg)2.1
高さ(mm)1860(組立時)
アズワン品番64-6554-26
メーカー商品コード1137500001
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
プライベートスペースを確保できます。テーブルはお好みの面に取付可能です。撥水加工済の布地は取り外して洗濯できます。
材質フレーム/天然木・合板・MDF(中密度繊維板)、布地/ポリエステル100%
色ブラウン
遮光コーティング
色ダークグリーン×アイボリー
付属品ピン、張り綱、表示札、ペーパーホルダー、収納袋
材質本体:ポリエステル75d、PU、シルバーピグメントコート(耐水圧1500mm本体のみ)、泥除け:ポリエステル210d(耐水圧800mm)、ポール:グラスファイバー
質量(kg)約3.4
寸法(cm)60×56×38
収納時寸法(cm)58×18×18
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
デスクのサイドワゴンに収納できるヨコ型28個収容タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×75×205
付属品キーホルダー×28個(赤9個、青9個、黄色5個、緑5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)
材質本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)1.6
ホルダー数28
アズワン品番64-6402-29
収容数28個
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×75×205
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。
公共施設での一時的な保管箱として。
錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。
スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。
仕様屋内用
材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mm
鍵ダイヤル錠
色ホワイト(1ケタ白)
サイズH15
番号0~9
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
遮光コーティング
色ダークグリーン×アイボリー
付属品ピン、張り綱、表示札、ペーパーホルダー、収納袋
材質本体:ポリエステル75d、PU、シルバーピグメントコート(耐水圧1500mm本体のみ)、泥除け:ポリエステル210d(耐水圧800mm)、ポール:グラスファイバー
質量(kg)約2.1
寸法(cm)54×44×31
収納時寸法(cm)51×14×14
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
仕様個別器具/グループ操作、磁石内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)34×67
使用電池ボタン電池×1本(CR2032)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。
2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。
TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。
取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。
モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。
TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。
取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。
TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。
サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。
本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。
プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。
モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。
仕様マイナスアース方式
付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部)
使用温度範囲(℃)‐10~+60
電源DC14.4V
本体質量(g)約850
光源LED
液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480)
最大消費電流(A)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず)
入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
フレームと幕体が一体構造になっているので、簡単に設営できます。
用途災害時の避難所などでプライベート空間を作ります。また密集する場所での感染症対策としてもご利用ください。
色ブルー
材質(天幕)ポリエステル(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工)遮光率99%以上
付属品ショルダー式収納袋1枚、アルミ敷シート1枚
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
災害時、避難所の生活では、プライバシーが守られない・感染症対策がなされていないなど問題が蓄積しています。そんな避難生活を快適にサポートしてくれる3~4人用の災害避難テント。食事や寝るとき、部屋数が少ない場合の仕切りとして、感染症のリスクを軽減するのにも効果的なテントです。ジッパーで簡単に天井の開け閉めが可能なので、圧迫感が軽減され、お子様でもリラックスしてお過ごしいただけます。天井部と扉にはメッシュ生地を使用しているので通気性が良く、長時間使用しても空気がこもらず快適に過ごせます。二重扉になっているので就寝や着替えの際のプライバシーを保護します。ポップアップ式で、工具も不要なので、1人でも設置が可能です。
用途・災害時、ワークスペースや子供の遊び場、園芸用の簡易ハウスや、レジャーやイベントの休憩スペースなどに。
セット内容テント本体×1、巾着袋(重し用)×4、収納袋×1、アルミマット×1取扱説明書
質量(kg)4.2
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×150
1台
¥14,364
税込¥15,800
5日以内出荷
一般的なスティックのりです。
キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。
容量(g)25
のり径(mm)22.8
材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン)
全長(mm)102.1
質量(g)45.4
外径(Φmm)27.3
1本(25g)
¥109
税込¥120
当日出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状粉末(ピンク色)
液性弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ本体
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お部屋や施設のご案内に
取付粘着テープ
表示内容PRIVATE
テープ粘着テープ付き
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種プライベート・ビエラ UN-15TD9 / 15CTD9
サイズ15インチ
取付方式シリコン吸着
特性ノングレア
反射防止○
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種プライベート・ビエラ UN-15TD8 / 15CTD8
サイズ15インチ
取付方式シリコン吸着
特性ノングレア
反射防止○
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
摩擦や熱に強く、通気性のよい牛床革仕様の手袋です。
油汚れにも丈夫で耐久性に優れています。
糸目を保護するアテ付でほつれにくいです。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業、自動車関連など
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック プライベート・ビエラ UN-15LD12H UN-15L12H ( 15型 )
取付方式シリコン吸着
硬度9H
対応インチサイズ15型
特性高硬度
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック プライベート・ビエラ UN-15LD12H UN-15L12H ( 15型 )
取付方式シリコン吸着
対応インチサイズ15型
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック プライベート・ビエラ UN-15LD12H UN-15L12H ( 15型
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
サイズ(inch)15
特性高硬度9H/光沢
ブルーライトカット○
1枚
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック プライベート・ビエラ UN-10L11 UN-10N10 UN-10N9
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)89
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約93
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ