4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250 寸法B(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 全長(mm)250 質量(g)365 硬さ【ロックウェル】60HRC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能26
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤー
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)359 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンププライヤ バネツキ
わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。
用途口開きは簡単な7段階調整。 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~46
1本
2,398 税込2,638
当日出荷