各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
全長(mm)250
エスコ品番EA531KC
呼び寸法(mm)250
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
JIS認証取得品
ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。
6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)54
質量(g)385
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ウォーターポンププライヤーは、物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用するウォーターポンププライヤーです。口開きは大きさに合わせて変えることが可能です。溝付ソフトカバー付グリップです。
用途各種配管作業に。
呼び寸法(mm)250
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネあり
関連キーワード