商品豆知識
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。
細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ
アウトドア・ツーリングにも最適
口開き4段階調節、最大16ミリ
溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125
呼び寸法(mm)125
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼び寸法(mm)125
エスコ品番EA531EG-125
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。
完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
用途パイプの締め付け、取り外しなど
全長(mm)560
最大口開き(mm)70
トラスコ品番788-3714
材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼
質量(kg)2.4
段数16
呼び寸法(mm)125
くわえられる管径(Φmm)70
アズワン品番65-0302-73
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード