278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V 仕様防水/○ 質量(g)235 適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0 トラスコ品番328-1493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200 コンセント個数3 端子(接地端子)○ 電線仕様SVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○ 電線長さ(m)30 芯数4P 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。 電線長さ(m)30 コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付 トラスコ品番851-3842 材質(円盤)樹脂製 質量(kg)10 コンセント個数2 限度電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)140 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3775 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種BU5002R 質量(kg)約2.3 取付ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V)250 定格出力電流(A)15×2系統 入力プラグNEMA L6-30P 定格入力電流(A)30 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格電安法 定格出力電圧(V)250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず) 設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m 出力コンセントIEC C13×8個
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
質量(kg)3.5 外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0) 規格JIS/EIA
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.7 ブラック 高さ(mm)1353 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数20 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.9 高さ(mm)1513 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)38.5 質量(kg)2.1 高さ(mm)873 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44 口数10 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
1本
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.5 ブラック 高さ(mm)1193 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44 口数16 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
51,980 税込57,178
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.1 ブラック 高さ(mm)793 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44 口数8 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
39,980 税込43,978
32日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)3.1 ブラック 高さ(mm)1753 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44 口数28 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
70,980 税込78,078
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)953 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種BU5002R 質量(kg)約3.2 取付ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V)250 定格出力電流(A)15×2系統 入力プラグNEMA L6-30P 定格入力電流(A)30 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格電安法 定格出力電圧(V)250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず) 設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m 出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.4 ブラック 高さ(mm)1033 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.8 ブラック 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数20 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付 ブラック 高さ(mm)1073 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)3.2 ブラック 高さ(mm)1833 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44 口数28 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
78,980 税込86,878
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.2 ブラック 高さ(mm)873 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44 口数8 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
53,980 税込59,378
42日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)1273 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44 口数16 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
62,980 税込69,278
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付 ブラック 高さ(mm)1633 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)3 ブラック 高さ(mm)1593 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)37 質量(kg)3.5 高さ(mm)1760 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5 口数28 入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
74,980 税込82,478
6日以内出荷

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 30口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口 幅(mm)36 質量(kg)2.5 ブラック 高さ(mm)1553 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44 口数30 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
60,980 税込67,078
9日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H1353×D44mm●質量:2.7kg アズワン品番65-6483-24
1本
63,980 税込70,378
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H953×D44mm●質量:2.3kg アズワン品番65-6483-20
1本
47,980 税込52,778
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1753×D44mm●質量:3.1kg アズワン品番65-6483-27
1本
76,980 税込84,678
33日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1513×D44mm●質量:2.9kg アズワン品番65-6483-25
1本
64,980 税込71,478
7日以内出荷

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1193×D44mm●質量:2.5kg アズワン品番65-6483-22
1本
57,980 税込63,778
33日以内出荷