3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-2-P 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)