4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから20m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長。最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート。USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS。プラグアンドプレイ - ドライバー不要。追加電源アダプター付属
仕様USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)、ダウンストリーム:USB-C 3.2 Gen 1 メス×1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.53 ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:65×12.2×12 材質(ケース)プラスチック 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度データ:最大5Gbps USBポートUSB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1 グリーンマーク認定
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

UE331Cは、USB Type-Aポート搭載のデスクトップパソコンやノートパソコンから出力されたUSB信号を延長できるUSB 3.2 Gen 1エクステンダーケーブルです。UE331Cは10m延長することが可能です。USB-Cメスポートの左右に設けられたネジ穴でコネクターをロックすることができ、不意のケーブル脱落を防ぐことで安全な接続環境を提供できます。高速で信頼性の高いデータ転送性能を維持し、費用対効果に優れた方法でUSB接続を延長できる製品です。USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから10m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長。最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート。USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS。プラグアンドプレイ - ドライバー不要。追加電源アダプター付属
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.77 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65×12.2×12 材質(ケース)プラスチック コネクタUSBポート USB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1、ダウンストリーム USB-C 3.2 Gen 1 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大5 グリーンマーク認定 USBUSB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様追いだき、グリーン購入法適合用品 付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書 種類標準 リモコン浴室リモコン/本体入付 入数1台 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合 号数8号 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品壁掛金具、木ネジ(Φ4.1 x 25)2本、トラスネジ(M4 x 5)2本、オールプラグ2本、Y型端子2個、リモコン分岐コネクター1個、閉端接続子2個、コードバンド1個、コネクタコード1個 対応機種GTS-86、GTS-86L 入数1台 関連資料納入仕様図(0.11MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷