カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「プラグNPT」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ ロバートショウ700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブロバートショウ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2容量100000 BTU備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。定格250mV to 750mV部品番号工場:7000AMVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブロバートショウ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
700シリーズ電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネットガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブインレットフィルター付きスクリーンRoHS指令適合
用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/03/04●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレットサイズ(インチ):2025/03/04●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面排出口:ストレートスルー●吐出口サイズ(インチ):2025/03/04容量300000 BTU定格120V AC @ 0.034 Amps, 50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps, 50/60 Hz部品番号工場:7000BER-120圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ ロバートショウ700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブロバートショウ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
GOSHOプラグNPTFウキGD 大阪魂GOSHOプラグNPTFウキGD大阪魂
10,354税込11,389
1個
翌日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2寸法a(mm)10.66寸法D(Φmm)41.864寸法E(mm)3寸法B(mm)19.23寸法D1(Φmm)40.218寸法l(mm)20.6寸法d2(Φmm)37.3寸法K(mm)約2.2寸法m(mm)19.05
DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
プラグNPTFウキ(UBK 大阪魂プラグNPTFウキ(UBK大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
寸法E(mm)1.5
ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
プラグNPTFシズミUBK 大阪魂プラグNPTFシズミUBK大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
SUSプラグ(シズミNPT 大阪魂SUSプラグ(シズミNPT大阪魂
1,085税込1,194
1個
翌日出荷
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動TELEMECANIQUE SENSORS
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールSensata / Cynergy3
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールSensata / Cynergy3
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
Cynergy3 SSF211及びSSF212水平フロートスイッチ. Cynergy3のSSF211シリーズとSSF212シリーズの水平フロートスイッチです。比重(SG) 0.8以上の液体で動作します。これらのフロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成されています。SSF211とSSF212スイッチはN/C接点(常時閉)を備えています。 SSF211フロートスイッチは、タンク内での水平取り付け用に設計されています。タンクの内部にアクセスして取り付けられる用途にのみ適しています。SSF212フロートスイッチはタンクの外側から取り付けることができ、内部にアクセスできる必要はありません。. 特長 / 利点. N/O接点で提供されていますが、取り付け時にスイッチを180 °反転させることで、簡単にN/O (常時閉)接点に構成できます。フロートが標準で下方に動く代わりに、スイッチ本体から離れるように上方に移動します。 これらのフロートスイッチは、長さがわずか47 mmのコンパクト設計です。 ステムはSS304ステンレススチール製で、フロートはSS316ステンレススチール製です。このため、これらのリミットスイッチは、非常に過酷な環境での使用に適しています。 すべてのSSF211フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブルが取り付けられています。1/8インチBSPねじで内部に取り付けることができます。 SSF212フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブル、プラグ及びソケット又はM12ソケットが取り付けられています。これはモデルによって異なります。これらのスイッチは、1/2インチNPTねじで外部に取り付けることができます。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 350V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 5バールシリーズ = SSF212RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P3/8-18 測範社管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P3/8-18測範社
71,980税込79,178
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:18●コード番号:119-0170427アズワン品番67-4845-16
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27 測範社管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27測範社
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:27●コード番号:119-0170425アズワン品番67-4845-14
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/4-18 測範社管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/4-18測範社
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:18●コード番号:119-0170426アズワン品番67-4845-15
NPTポート付きGL 5ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL 5ボトルキャップBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
NPTポートプラグ BOHLENDERNPTポートプラグBOHLENDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●NPTポート閉鎖用アズワン品番65-9641-98
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
48,980税込53,878
1個
90日以内出荷
五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
23,980税込26,378
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT) WATERSWatersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)WATERS
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPTRS PRO
1,150税込1,265
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPTRS PRO
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PP製3方ボールバルブ コクゴPP製3方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
5,598税込6,158
1個
予約販売
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×40材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
プラグNPT(沈み(SUS316L/生地) 大阪魂プラグNPT(沈み(SUS316L/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/2" 雄ねじプラグエスコ
420税込462
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-24
NPT 3/8" 雄ねじプラグ エスコNPT 3/8" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-23
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22