頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
分類鋼板釘
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
頭部径(Φmm)5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
連結方式プラシート連結
胴部形状普通
適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
材質ステンレス鋼線
分類ステンレス釘
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)2.5
頭部径(Φmm)5.6
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
長さ(mm)38
線径(Φmm)3.8
適合機種HN-120A
連結方式プラシート
胴部形状普通
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
材質軟鋼線材
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質SUS304
関連キーワード