アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
関連キーワード