仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
鍋物やバーベキューで大活躍のスノコ付トレー。切った野菜をそのまま盛り付けてテーブルに置ける。お豆腐のカタチを崩さずにお鍋に入れられる「お豆腐トレー」付き。
材質ポリプロピレン
幅(mm)455
色イエロー
高さ(mm)77
奥行(mm)310
質量(g)約677
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約455×310×77
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質【本体・ザル】PP、【フタ】PE
形状角
色グリーン
質量(g)282
容量(L)2.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×230×110
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
アズワン品番4-117-01
材質PP(ポリプロピレン)
形状角型
高さ(mm)100
内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570
外寸法(mm)340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)304/282
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0879
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。
従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質SUS304
形状角型
仕様取っ手把手タイプ(Bタイプ)
TGK品番0419-32-28-29
型式HF-PD-45-3
質量(g)約2540
穴径(Φmm)3
寸法(cm)45×28×33
1枚
¥37,442
税込¥41,186
6日以内出荷
用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)331×231×97
内寸法(mm)373×273×97
外寸法(mm)405×305×105
取手なし
1セット(20個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0879
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140043
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP
質量(kg)0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×341×190
TKG品番9-0188-0801
TKG品番(2017)6-0179-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード