25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンワークペールEX 本体
エコ商品
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。 容量(L)20 仕様取手:ロープ持ち手 ブラック 材質(本体)リサイクルPP 質量(g)1400 外径(mm)370
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7041 質量(kg)6 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製5速オートマチック トランスミッション(5HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 9 407 807 | CITROEN Z 000169756 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ 001 989 22 03, A 001 989 22 03 | PEUGEOT Z 000169756 | PORSCHE 999 917 547 00 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製8速オートマチック トランスミッション(8HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | CHRYSLER 68157995AA | JAGUAR 02JDE 26444 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製6速オートマチック トランスミッション(6HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MASERATI, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ASTON MARTIN 4G4319A509/AA/S | AUDI G 055005A2 | BENTLEY PY112995PA | BMW 83 22 0 142 516 | JAGUAR Jaguar Fluid 8432 | LAND ROVER TYK500050 | MASERATI # 219549 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
119,800 税込131,780
4日以内出荷


大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容ペール缶本体、フタ、バンド 材質TFS 質量(kg)1.64 容量(L)20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール 内径(mm)289
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に 材質ポリプロピレン 適合プロ用多用途ペールTB-7 ホワイト 外径×高さH(Φmm×mm)305×30
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)