こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89
材質A-PET
入数50
材質ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)90
入数100
直径×高さ(mm)61×58
TKG品番9-0987-2301
TKG品番(2017)6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質飽和ポリエステル樹脂
材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
材質PET
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2
入数100
仕様試飲用
材質ポリエチレンテレフタレート
色透明
容量(mL)60
底径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP
商品タイプ本体
使い捨てることなく洗って繰り返し使える、プラスチック製カップです。
容量(mL)400
寸法(外径×高さ)(mm)85×115
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。食食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
入数(枚)30
材質プラスチック
容量(mL)420
エスコ品番EA508AZ-31
質量(g)11
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×100
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
使い易い大型サイズで冷たい飲み物に最適です。透明度が高いのでビールなどのアルコール類におすすめできます。
材質ポリエチレンテフタレート
容量(mL)420
1セット(10個)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
用途塗料カップ
セット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
関連キーワード