こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 樹脂フレーム製
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。
プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。
分別廃棄可能。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9087
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)690
種類壁掛け・無地
グリーン購入法適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
全長(mm)140.7
質量(g)9.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7
インク油性インク
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18 112 022
紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
タイプツイン
軸径(Φmm)12.2
全長(mm)140.7
質量(g)9.5
エコマーク認定認定
線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字・極細字
エコマーク認定番号18 112 016
紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。
用途模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
線幅(mm)太/5.6、細/1.4~1.7
全長(mm)142.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)21.5
インク水性顔料(インク)
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
線の太さ太字・細字
エコマーク認定番号18 112 015
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。
小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
仕様強粘着タイプ
種別ノート
サイズ中
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。
小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
仕様強粘着タイプ
材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
縦(mm)75
横(mm)50
グリーン購入法適合
2018年トラスコ掲載ページ10 0394
エコマーク認定番号18 112 110
速乾性・耐水性。1本で極細・超極細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
線の太さ超極細
全長(mm)140.7
質量(g)9.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)12.1
インク油性
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18112022
水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
全15色でカラフルな表現が可能になります。水性顔料インクなので、発色が鮮やか。
インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。
タイプツイン
インク水性顔料
商品タイプ詰替式本体
水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
全15色でカラフルな表現が可能になります。水性顔料インクなので、発色が鮮やか。
タイプツイン
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体
インク油性アルコール系染料
タイプシングル
線の太さ太字
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 106
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体
タイプツイン
エコマーク認定認定
線の太さ中字/太字
エコマーク認定番号18 112 106
基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
引張強度(N/10mm)42
テープタイプ手で切れる
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分
仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)19
消費電力(W)390/450 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649
ダストボックス容量(L)約33(約950枚)
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数12枚
定格使用時間(分)30分間
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649
細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!。広可動域なフリースタイルスタンド。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!。環境に配慮しながらも使いやすい商品。再生資源の活用。本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切に。ケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●パネル表面処理:非光沢●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7
消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
フレーム3辺フレームレス
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)
表示方式AHVA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1300:1(標準値)
液晶パネルTFT23.8型ワイド
解像度最大表示:1920×1080
保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。
使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1
高さ調整範囲(mm)150
インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)(標準値)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード