2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品蛍光プラスチックチェーン10m
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質PE 寸法(mm)38.2×21.5 長さ(m)10 線径(mm)6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)840 種類NEO ポール径(Φmm)55 台座径(Φmm)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)