2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141005)と合わせてご検討ください。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 グリーン/ホワイト 長さ(m)30 仕様色間隔:2個ピッチ トラスコ品番147-8243 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)3.2 線径(Φmm)7 チェーン径(Φmm)12×37 日本緑十字社品番284160
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)840 種類NEO ポール径(Φmm)55 台座径(Φmm)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)