取り付けはプレートをフェンスにスライドさせるだけなので、工具やネジは一切不要。
材質鉄板
寸法(mm)200×900
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
材質ポリエチレン
適合PF1、PF2、PF3
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約3.5
サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
材質ポリエチレン
寸法(mm)420×320×160
質量(kg)(満水時)13
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質高密度ポリエチレン
色グレー
トラスコ品番744-8066
寸法(mm)350×350×163
質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番854-7643
種別SKFES1GR
材質PP
色グリーン
外寸(mm)1000×1000×59
足径(Φmm)33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
材質PE
色緑
質量(g)約600(満水時:約10kg)
サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
トラスコ品番854-7642
種別SKFES1BL
材質PP
色ブルー
外寸(mm)1000×1000×59
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
質量(kg)0.08
トラスコ品番462-6524
材質PP
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード