「プラスチックプレパラート標本箱」の検索結果
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質本体/ボール紙、天板/ガラス、中敷き/白色ポリフォーム
プレパラートグラスを安全に郵送することができます。
材質ポリプロピレン
スライドグラスの郵送や保存に最適な76×26mmのスライドグラス収納用です。 木製なので、様々な薬品に強い汎用性に優れたボックスです。
材質木
材質ABS樹脂
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
寸法(mm)195×300
収納枚数20枚
プレパラートボックスにロック機能を付け、落下事故が起こった場合でもフタが開きにくくなっています。PB-100K、PB-50K、PB-25Kは省スペースでの保管を考慮し、積み重ねができるようになっています。蓋は透明と黒(遮光用)の2種類があります。症例別、特殊染色別、教材用の大切な標本保存に最適です。稀少症例別の保存にはPB-50B、PB-25Bが便利です。ロック機能付。
用途試料のサンプル管理
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
コルクの敷板付。
材質ABS
寸法(mm)208×172×30
松吉医科器械コード23-2014-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋
材質堅木材(高級塗装仕上)
フタ凹凸型
コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋
材質桐(額枠作り・薬室2重枠)
寸法(mm)400×300×70
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
仕様PS透明フタ付き
材質発泡スチロール
76×26mmのスライドに対応したシンプルな収納ケースです。
材質プラスチック
アズワン品番2-160-01
寸法(mm)93×113×44
収納数25枚
仕様フタ付
材質本体/スチロール樹脂
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ボール紙・木製枠
プレパラートの新しいファイリングシステムで、プラスチックページ(最大30ページ収納)にプレパラートを18枚ずつ平面的に挿入できます。分類・保管が安全確実で、一覧的に迅速に処理できます。
付属品ファイル用専用ボックス
大きさ260×310×70mm
収納数ファイル(18枚用)15枚
1箱(1個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
総プラスチック製の引き出し式ケースで、各引き出しには25枚用プレパラートボックスを収納保管できます。 HBL型は合計1350枚、HAS型は300枚収納できます。
1ページに18枚の標準プレパラ-ト(26mm×76mm)を収納できるプラスチックペ-ジです。18枚のプレパラートを一欄できるので、スクリーニングやマクロ段階の比較が簡単に行なえます。プレパラートの着脱はワンタッチ。しかも、一度セットすると軽くおさえがきいて逆さにしても外れず、片手で持ち運びできます。
環境にやさしいSDGsなプラスチックフリー。
1箱で100枚のプレパラートが保管出来ます。
硬質の紙製で丈夫です。
プレパラートの整理や保管に便利です。
標本箱の中には番号表示シートが入っているので数字、文字等を記入できます。
保管時には、スリーブ(付属品)をご使用下さい。
仕様●外寸:170×245×40mm●カラー:ブラック
材質紙
アズワン品番68-0990-21
1箱
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍
仕様台:プレパラート回転台搭載
寸法(mm)約100×80×70
質量(g)約105
口径(mm)30
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷