模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール
寸法(mm)182×257
サイズB5
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い塩ビ板です
寸法(mm)約910×1820
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き
トラスコ品番381-8993
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
刃厚(mm)2.5
切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等
主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.033kg
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分
乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
寸法(mm)305×380×20
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥228
税込¥251
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
両方使えてとっても便利。
表:カッターマット、裏:ねんど板。
仕様カッターマット:10mm方眼
材質プラスチック、ゴム
寸法(mm)316×259
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
黒のビニールシートは粘着になっているので線がつながっていないきりえもできる!白いプラスチック板に黒のビニールシートを貼り合わせたもので、カッターナイフで筋を入れ、はがすだけで素晴らしい仕上がりになります。白いプラスチック板は色えんぴつ、油性ペン等で着色することができます。工作カッターナイフ付
寸法(mm)210×297
サイズA4
1個
¥437
税込¥481
3日以内出荷
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番439-0725
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16
色(本体)赤
アズワン品番64-8251-05
適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。
板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。
プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。
アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18
色(本体)シルバー
適合替刃BP-400P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)145
刃長(mm)30
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)120
刃長(mm)10
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に
材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
長さ(m)20
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
黒のビニールシートは粘着になっているので、線がつながっていない切り絵もできます。白いプラスチック板に黒のビニールシートを貼り合わせたもので、カッターナイフで筋を入れ、はがすだけで素晴らしい仕上がりになります。白いプラスチック板は色鉛筆、油性ペンなどで着色する事ができます。
セット内容プラスチック板(黒・白)、工作専用カッターナイフ
寸法(mm)270×380
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キャッチコピー:下わくと上わくが合うようになっているので作品を重ねることができる!。商品説明:重ねて展示も可能
仕様1個梱包形態:袋
セット内容枠(上・下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(570×200mm)×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、両面テープ 8枚組×1、工作専用カッターナイフ(013302のみ)×1、名前札×1
材質プラスチック・セロハン・EPE・アルミ
寸法(mm)Φ180×210
1個
¥573
税込¥630
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。
全長(mm)約200
切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52~54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キャッチコピー:粘着付台紙なのでカラーセロハンの貼り付けが簡単!。商品説明:粘着付台紙なのでカラーセロハンの貼り付けが簡単!
仕様1個梱包形態:袋
セット内容創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(360×260mm)×1、銀紙×1、台紙用厚紙×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、紫かざりひも×1、工作専用カッターナイフ(13305・13306のみ)×1、名前札×1、プラ額(013306のみ)×1
材質プラスチック、紙
寸法(mm)360×260
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。
全長(mm)約185
切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52~54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。
連続作業に最適なバネ式タイプです。
切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。
材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング
全長(mm)約165
切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで
刃部硬度HRC50±2
刃部加工ギザ刃
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
特性強力・両面
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
特性強力・両面
関連キーワード
1
2
次へ