材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro CAT 3 RJ12 6P6C フィードスルー RS Pro がお届けするこのフィードスルーコネクタを使用すると、 RJ12 接続を標準の XLR 形式のシャーシから安全に給電できます。両端にソケットが付いているため、 XLR サイズの取り付け穴がある場合でも、 RJ12 ケーブルアセンブリをパネル、シャーシ、又は壁面に簡単にフィードスルー接続することができます。 丈夫な ABS プラスチック構造のフィードスルーコネクタは、皿頭ねじ穴で簡単に固定でき、耐衝撃性及び耐熱性を備えているため、温度変化にも過酷な環境にも耐えられます。 特長と利点 フィードスルーは、標準の XLR カットアウトに適合します コネクタは前面又は背面から取り付けることができます 低プロファイルの背面により、電気システムの省スペースを実現します 標準ケーブルアセンブリ用に製造されており、はんだ付けやパンチダウン終端は不要です このコネクタに必要です PC/ABS プラスチック製で、 Durable and Reliable Connection です フィードスルー ケーブルの寿命を延ばすための歪みの反射を実現します 用途 RS Pro CAT 3 RJ12 フィードスルーコネクタは、プラスチック製のフレームを備え、 CSK 穴が開いた黒色の製品です。 RS Pro を選ぶ理由 標準の XLR O 24mm カットアウトに適合 はんだ付けやパンチダウン終端はありません 前面又は背面取り付け 低背面プロファイルRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ12LANカテゴリ = Cat3ポート数 = 6シリーズ = CP30224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード