27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様全身焼入 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE、PA 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 動画あり
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様マグネット・リング付 寸法E(mm)6 寸法d2(mm)15 寸法G(mm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42 リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー
落下防止回転機能付き。高所作業での落下を防ぐ!。360°廻し易くからみにくい回転機能式!。強力型PP樹脂使用
材質(グリップ)PP樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)200 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)200 質量(g)115 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)軟質樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg)1 自然長(mm)665 付属品六角棒、スリーブ、留め具 材質ナイロン コード径(Φmm)約10 適合径(Φmm)8~10 最大長(mm)1430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BL-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
915 税込1,007
翌日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー #2×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(+)2×100 全長(mm)196 質量(g)22 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り 軸貫通なし
1本
739 税込813
3日以内出荷

手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です 軸径(Φmm)6.4 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
1パック(2個組)
329 税込362
当日出荷

着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg 材質ナイロン 寸法(mm)50×380 質量(g)38 リング内径(Φmm)14×26 アズワン品番64-7984-67
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク_カウンター
天然木で作られたキャスター付きデスクです。幅が広く。ベッド上で使用することもできます。天板外周には落下防止パネルが付いています。
材質木製 幅(mm)1350 高さ(mm)760 奥行(mm)450 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色木目 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×450×760 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1350 天板寸法・奥行(mm)450
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。 ※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。 棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。 背部には落下防止のガードバーが付いています。 ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 質量(kg)約4.2 ブラック 奥行(mm)天板:450 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125 天板厚さ(mm)15 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)550 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB) 総耐荷重(kg)10 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 寸法(クランプ締付部)(mm)10~55 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)約140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730 天板高さH(mm)491~691 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10.6 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)17 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400 取付幅(mm)【ガード】400 アズワン品番64-0910-16 アジャスターなし 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376 六角レンチ(mm)6 組立人数1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。 オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。 キャスター付でちょっとした移動にも便利です。 天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。 鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。 使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口 付属品鍵×2本 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15 キャスターあり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 アジャスターなし 組立人数1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷