総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番759-0890
幅(mm)236
質量(kg)0.322
高さ(mm)62.5
奥行(mm)62
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
FU-M1400-W交換用のプラズマクラスターイオン発生ユニットです。
交換目安約2年
アズワン品番64-2322-13
1箱(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
種別交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
アズワン品番3-5417-11
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
トラスコ品番495-8811
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番495-8802
適合本体FU-M1000-W
質量(g)130
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)約3.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)約1.8
適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×570
1時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
トラスコ品番496-1731
適合機種IG-251YA
1セット(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境汚染度2
運転モードフルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W
交換目安約10年
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本体スイッチ付
運転ランプ明るさ調整機能付
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:16.5m(210畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~35mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ200
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/7.5
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)24.0/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)29/29
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ12.8型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)173.5
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W
交換目安約10年
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ9型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)175
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
電源(V)DC14.4(DC11~16)
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画面サイズ12.8型ワイド
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)173.5
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード