1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル
仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン
付属品USB Type-C 充電ケーブル付属
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1
バッテリー容量(mAh)220
1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別充填式ポケット型
質量(g)57.5
外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)15
火炎形状集中炎(極細炎)
ガス容量(g)2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ガスコンロの火つけに。
全長(mm)240
色赤
アズワン品番64-4188-28
TKG品番9-0724-1401
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)90×35×149
機能安全ロック、炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
燃焼時間(時間)連続約1
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
定番スライド式電子ライターです。
タイプ電子ライター
材質(本体)AS樹脂製
本体寸法(mm)24×9×81
1個(15g)
¥119
税込¥131
当日出荷
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
何度でも繰り返し使えるUSB充電式の電動ライターです。ライターとしての使用はもちろん、付属のティンダーコード(91cm)を使ってファイヤースターターとしても使用することができます。明るさ100ルーメンのLEDライト付きで明るさの調節も低、高、ストロボと三種類ございます。内臓のリチウム電池は付属のマイクロUSBケーブルで2時間で充電で約45回使用できます。(1回あたり7秒)風、雨、温度、高度に関係なく使用でき、防水ケース付きの防水ライターです。
タイプUSB充電ライター、ファイヤースターター
寸法(cm)9.8×3.6
1個
¥4,088
税込¥4,497
8日以内出荷
ウッドカービングやレーザークラフトに適しています。
質量(g)20
電源単3電池 1本
最高温度(℃)220~230
使用時間(分)15
アズワン品番64-9370-83
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
タイプターボライター
関連キーワード