21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3 質量(kg)22.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)40(単相)、60(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼) 定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷


定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)19.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼) 定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷

パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形 ケーブル長(m)10
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定格使用率(%)40 仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵 セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3 質量(kg)32 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A)40(単相)、60(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼) 定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
869,800 税込956,780
翌々日出荷

1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
エコ商品
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

定格使用率(%)100 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3 質量(kg)37 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)50(単相)、80(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼) 定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)45 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC68 ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格使用率(%)40 仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵 セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)29 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼) 定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 相数単相/三相
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



APC-40 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%)60 トラスコ品番818-5941 質量(kg)16 電圧(V)AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz)50/60兼用 切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷


1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


APC-15S 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%)40 付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg)8.3 コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251 機能PFC機能 定格入力電流(A)AC23 切断能力(mm)アルミニウム2 エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45 アズワン品番64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼4 必要エア量(L/min)50/0.45MPa 定格入力容量(kVA)2.3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷