生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)114×85
外寸(mm)150×105×80
内寸(mm)122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)149×112
外寸(mm)200×140×130
内寸(mm)158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
小物部品などの管理、保管に最適なシリーズ。用途、使い方に応じてさまざまな組み合わせが可能です。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番500-4748
質量(kg)0.3
種類工業用パーツボックス
上部外寸(mm)278×188×138H
有効内寸(mm)205×158×133H
1箱(10個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)114×85
外寸(mm)150×105×80
内寸(mm)122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)149×112
外寸(mm)200×140×130
内寸(mm)158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)275×155
外寸(mm)373×214×157
内寸(mm)342×186×146
圧縮荷重(N[kgf])6270[630]
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
材質ポリプロピレン
フタなし
パレット適合(1:1)
積み重ね型式(スッタキング)
底面形状(水抜き穴)
仕様●内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):616×408×160●有効内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):607×399×150●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●オプション:カード差し:ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90 蓋適応品:B-56ロック蓋●適応機種:嵌合商品:B-56、B-56 3、B-75、RB-61●総重量(副資材関連含む)(g):2040
アズワン品番67-5965-38
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質PP
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0726
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)162
有効内寸法・奥行(mm)126
有効内寸法・高さ(mm)65
関連キーワード