耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。
色ブルー
材質超高分子量PE
トラスコ品番816-6663
種別SKPDO200L2BL
材質超高分子量PE
外寸(mm)588×883×超高分子量PE
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。
容量(L)100
トラスコ品番459-4088
材質超高分子量ポリエチレン
質量(kg)6.5
色ブルー
高さ(mm)725
外径(Φmm)476
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
トラスコ品番816-6658
種別SKPDC200L4BL
材質PE
有効内寸(mm)253×253×290
外寸(mm)312×305×305
内寸(mm)282×282×305
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
トラスコ品番816-6659
種別SKPDC200L4GL
材質超高分子量PE
外寸(mm)588×905×超高分子量PE
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××935●内容量(L):200
アズワン品番67-7113-31
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質PE
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
密閉タイプのプラスチックドラムです。液体の輸送に適しています。
材質超高分子量PE
色ブルー
容量(L)200
外寸法(mm)Φ588×905
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
トラスコ品番816-6657
種別SKPDC200L3GL
材質超高分子量PE
外寸(mm)588×905×4.90(500)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番816-6661
種別SKPDC200L7BL
材質超高分子量PE
外寸(mm)580×900×193.2(19700)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200
アズワン品番67-7113-29
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200
アズワン品番67-7113-33
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200
アズワン品番67-7113-32
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として
長さ(m)40
色クリアーホワイト
材質シリコンゴム
仕様プチドラム巻き
適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)5
構造単層管チューブ
外径(Φmm)7
使用温度(℃)-30~150
適合流体水
耐寒性脆化温度:-60
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として
長さ(m)10
色クリアーホワイト
材質シリコンゴム
仕様プチドラム巻き
適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)12
構造単層管チューブ
外径(Φmm)15
使用温度(℃)-30~150
適合流体水
耐寒性脆化温度:-60
1巻
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として
長さ(m)20
色クリアーホワイト
材質シリコンゴム
仕様プチドラム巻き
適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)6
構造単層管チューブ
外径(Φmm)8
使用温度(℃)-30~150
適合流体水
耐寒性脆化温度:-60
1巻
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として
長さ(m)40
色クリアーホワイト
材質シリコンゴム
仕様プチドラム巻き
適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)3
構造単層管チューブ
外径(Φmm)5
使用温度(℃)-30~150
適合流体水
耐寒性脆化温度:-60
1巻
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)高性能プラスチック
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
色パステルブルー
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.17
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色グリーン
長さ(m)20
内径(Φmm)22
1巻
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
色パステルブルー
材質PVC
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)0.13
外径(Φmm)23
使用流体水
特性耐寒
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色グリーン
長さ(m)40
内径(Φmm)18
1巻
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
色クリアーグリーン
長さ(m)40
内径(Φmm)18
1巻
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
色グリーン
長さ(m)20
内径(Φmm)25
1巻
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
色クリアーブルー
長さ(m)40
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
1巻
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
長さ(m)40
最高使用圧力(MPa)0.18
特性耐寒/食衛適合/防藻性
色ブラック
材質PVC
仕様プチドラム巻き
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)18
構造単層管チューブ
外径(Φmm)24
使用流体水
脆化温度(℃)-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
色緑
仕様ドラム巻き
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-38
特性耐圧
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
色クリアーグリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色クリアーグリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ