17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式
エコ商品
短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。。両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのゴミ袋に対応しています。※各自治体の指示に従って廃棄してください
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約4.6 容量(L)90(×2) 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式
エコ商品
短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。。両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのゴミ袋に対応しています。※各自治体の指示に従って廃棄してください
用途収納、保管、運搬、整理 材質プラダン 形状 質量(kg)約4.6 容量(L)90(×2) 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール
エコ商品
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 形状 質量(kg)3.6 半透明 容量(L)300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約1.4 容量(L)90 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1セット(4個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

プラダンのヤマコー導電プラダンペール ゴミ箱 A式
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 形状A(みかん箱) 質量(kg)約0.7/1個 導電黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)620 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

三甲(サンコー)サンペール#20R 本体 プラハンドル付
エコ商品
材質PE ホワイト 高さ(mm)(内寸)345 容量(L)21.5 長辺(mm)(内寸)287、(外寸)313 有効内寸(mm)長辺:264 圧縮荷重(kN[kgf])13.03[1330] 外寸法・高さ(mm)373 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)345
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

三甲(サンコー)サンペールS#10 本体 プラハンドル付
エコ商品
材質PE ホワイト 高さ(mm)(内寸)256 容量(L)10.9 短辺(mm)(外寸)274 長辺(mm)(内寸)251、(外寸)276 有効内寸(mm)短辺:226、長辺:226 圧縮荷重(kN[kgf])2.84[290] 外寸法・高さ(mm)265 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)243
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製5速オートマチック トランスミッション(5HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 9 407 807 | CITROEN Z 000169756 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ 001 989 22 03, A 001 989 22 03 | PEUGEOT Z 000169756 | PORSCHE 999 917 547 00 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製8速オートマチック トランスミッション(8HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | CHRYSLER 68157995AA | JAGUAR 02JDE 26444 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製6速オートマチック トランスミッション(6HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MASERATI, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ASTON MARTIN 4G4319A509/AA/S | AUDI G 055005A2 | BENTLEY PY112995PA | BMW 83 22 0 142 516 | JAGUAR Jaguar Fluid 8432 | LAND ROVER TYK500050 | MASERATI # 219549 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

バラ もふダン(単品) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(単品)
エコ商品
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ケース もふダン(ケース) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(ケース)
エコ商品
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

矢崎化工ペールカート セット YL-50
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-50のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-50と移動用台車のセット品 材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン 質量(kg)3.8 台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×455×720
1セット
15,980 税込17,578
16日以内出荷

矢崎化工ペールカート セット YL-70
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-70のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-70と移動用台車のセット品 材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン 質量(kg)6.2 台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×515×815
1セット
21,980 税込24,178
16日以内出荷

矢崎化工ペールカート セット YL-90
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-90のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-90と移動用台車のセット品 材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン 質量(kg)6.8 台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)555×555×865
1セット
21,980 税込24,178
16日以内出荷