1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。
刃長(mm)250
種別ナイフ/プラマーソー
質量(kg)0.12
刃長(mm)250
トラスコ品番828-3314
材質刃:焼入特殊鋼
全長(mm)300
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
D型ハンドルです。
刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。
摘要300mm18山刃付
全長(mm)370
質量(g)210
刃長(mm)250
トラスコ品番171-1270
種別プラマーソー
材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト
適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃長(mm)250
トラスコ品番828-3315
材質刃:焼入特殊鋼
全長(mm)300
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
/ 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要PM-18L用
トラスコ品番162-0720
種別替刃
適合替刃/ナイフ品番PM-18L
1セット(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。
大型材用。
摘要350mm18山刃付
刃長(mm)300
全長(mm)420
質量(g)140
トラスコ品番162-0746
種別ナイフ/プラマーソー
適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)10山
トラスコ品番361-7491
質量(g)140
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。
D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。
刃長/刃渡(mm):210
摘要260mm14山刃付
トラスコ品番162-0754
種別ナイフ/プラマーソー
適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要PRD-18用
トラスコ品番171-1253
種別替刃
質量(g)550
適合替刃/ナイフ品番PRD-18
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)295
質量(g)65
トラスコ品番361-7483
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。
刃長(mm)230
全長(mm)300
質量(g)70
トラスコ品番361-7505
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
刃長(mm)250
トラスコ品番171-1245
全長(mm)300
質量(g)280
1パック(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃長(mm)300
全長(mm)300
板厚(mm)0.7
板圧(mm)0.7
しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。
表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。
刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。
用途に合った替刃で作業性が向上します。
丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属
ハンドル色本体:シルバー握り:黒
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)250
適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)1.50
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃わたり(mm)225
仕様替刃
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)210
トラスコ品番162-0738
全長(mm)250
1パック(5枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
全長(mm)226
刃長(mm)84
仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用
トラスコ品番148-6951
種別ナイフ/プラマーソー用 替刃
内容ナイフ
1本
¥1,788
税込¥1,967
翌々日出荷
関連キーワード