広げるだけでプランター用のボードに。プランターの底上げができ通気性が良くなる。ブロックやレンガと併用するとフラワースタンドにもなる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・TPE・PP
フラワーエッジと合わせると統一感が出せます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×150
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)25.8
厚さ(cm)2.4
最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、PE
「植物と暮らす」を、もっと美しく。まるでプロがコーディネートしたかのような洗練されたディスレイが叶う「TWILL」(ツイル)シリーズから、アイアンプランタースタンドが登場しました。見た目のスタイリッシュさだけでなく、日当たりや風通しがよくなり、掃除がしやすくなるのも大きなメリット。ミニマムなデザインなので風にあおられにくく、地面から離すことで害虫・地熱・湿気等からプランターを守り、根腐れ防止にも効果的。お気に入りの植物が、まるでアートに。角の丸みがスチールの硬質さにやわらかな印象をプラス。玄関先のシューズラックや、お店の什器としても。幅や高さの違うスタンドを組み合わせることで立体感のある演出が可能。通気性、排水性、日当たり良好。高さを出すことで、より多くの日差しを浴びられるように。植物たちが喜んでいるようで、さらに愛着が湧きそう。室内・屋外どちらでも使えるタフな素材。頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで傷や錆に強いのが特徴。
用途玄関先でシューズラックにしたり、リビングやお店のインテリア什器としてもお使いいただけます。 フラワースタンド ガーデンラック 鉢置き 園芸ラック 花台 花置き棚
材質スチール
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×250×155
仕上粉体塗装
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
プランターの下にセットして使用します。底面の通気性を高め草花を守ります。ナメクジなどの不快虫の発生を抑えます。排水性・遮熱性が更にアップします。
トラスコ品番364-3472
材質スチール(ポリプロピレンコーティング)
幅(mm)160
高さ(mm)35
奥行(mm)85
取付可能幅(mm)145
1組(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
外壁の上にプランターを飾る際に役立つプランター用フックシリーズです。
材質スチール
色シルバー
適合400~650プランター
寸法(mm)約110~170×205×48
質量(g)631
耐荷重(kg)15
通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
用途鉢・プランターのフラワースタンド。
材質ABS
枕木の質感と木目のやさしさを表現しました
軽くて丈夫な堅牢仕上げ
樹木風の温もりのある表情が花壇にさりげなく演出していきます
すぐに使える「鉢底ネット」付
材質FRP(ファイバーグラス)
色木目
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。
本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。
吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。
吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。
また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。
寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質アルミニウム
色ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
650プランターにぴったりサイズのワイヤースタンドです。(メッシュプランター足付55には使用できません)高低差をつけて立体的なアレンジを可能にします。ポリエチレンコーティングを施しているので、サビにくく耐候性に優れています。
材質スチール(表面加工/PEコーティング)
色シルバー
散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅
アズワン品番64-6511-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。
玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。
別売りの連結用金具(GSTR-RC17KN)で固定すれば、エレガントなバラの街道を作ることも可能です。
用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。
材質スチール
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
小さなプランターたちも、スタンドに飾ればひときわ目を惹くお庭の主役に。。植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか片付かない・・・。それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむフラワースタンドを。お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな空間が楽しめます。。存在感のあるベンチ風スタンドは、オブジェとしても魅力的。お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを置いてもいいですね。。幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、せまい空間にも無理なく設置できます。。プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や動物の置物、虫かごなど・・・。お気に入りのものを並べれば、見ているだけで時の経つのを忘れそう。
材質天然木杉材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段時/約800×400×約550、3段時/約約800×約600×約595
質量(kg)4.5
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
小さなプランターたちも、スタンドに飾ればひときわ目を惹くお庭の主役に。。植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか片付かない・・・。それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむフラワースタンドを。お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな空間が楽しめます。。存在感のあるベンチ風スタンドは、オブジェとしても魅力的。お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを置いてもいいですね。。幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、せまい空間にも無理なく設置できます。。プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や動物の置物、虫かごなど・・・。お気に入りのものを並べれば、見ているだけで時の経つのを忘れそう。
材質天然木杉材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段時/約800×230×約310、2段時/約800×400×約355
質量(kg)3
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
関連キーワード