お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。フェンスもプランターも完成品でお届けするのでフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。板間隔1cmなのでしっかりと目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質樹脂、アルミ
お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。フェンスもプランターも完成品でお届けするのでフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮りたい方におすすめです。板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。しっかりと目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質樹脂、アルミ
お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。フェンスもプランターも完成品でお届けするのでフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。板間隔3cmなので圧迫感を感じない様に目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質樹脂、アルミ
プランター付きフェンスのプランターのフタです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質樹脂、アルミ
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×320×40
「幸せな空間を作る5つのニュアンスカラー。置くだけで憧れのインドアガーデン」。お部屋やベランダ、玄関等の限られた空間でもフェンスが設置できます。プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。1.室内でも屋外でも頼れる一台。どんなシーンでも使いやすいロー&コンパクトサイズ。雑誌の1ページのような、おしゃれなお部屋に。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。2.空間を無駄なく使える。ハンギングプランターを取り付ければ、立体的に演出できるだけでなく、日当たりも良好に。3.玄関や店舗のディスプレイにも。第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。4.誰が見ても美しい統一感。ニュアンスカラーは、シリーズ使いがおすすめ。トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出ますよ。5.パーテーションとして。コミュニケーションが取りやすく空調を遮らないメッシュ仕様。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。
用途プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。 室内 間仕切り オフィス 店舗 部屋 庭 ガーデン プランター フェンスプランター 付き アイアン フェンス スタンド パーテーション 間仕切り リビング 屋外 おしゃれ 北欧 壁掛け 日除け ベランダ プランター台 看板 格子 柵 自立 置くだけ バラ diy
材質スチール
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 605×250×1200
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
間隔(mm)(フェンス)23
お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。
用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。
材質天然木杉材
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×300×1500
取扱説明書(0.31MB)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)プランター:670×255×185
簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×400×1620
質量(kg)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。
人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして
材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装
色ダークブラウン
組立時間約30-40分
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
取扱説明書(0.88MB)
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS
太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
DIYコンフォートフェンス同士の連結、プランター付きフェンス同士の連結に使用する連結ボルトです。M5×90のボルト2本、ナット2個、ワッシャー4個のセットで上部と下部を連結できます。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質ステンレス
色シルバー
1セット
¥519
税込¥571
8日以内出荷
お庭やベランダが狭くてもガーデニングは楽しめます。。縦のスペースを有効活用して、プランターやガーデンツールをハンギングしたり、プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤのツルをからませたり。。置いたら即自立!初心者でも簡単設置。。フェンスを組み立てたら、プランターを乗せるだけで設置完了。狭い場所や土がない場所でも、手軽にガーデニングが始められます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約355×約1920
質量(kg)4.2
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×600×1620
質量(kg)11
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード