無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。
後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)285
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)32
頭部長(mm)100
質量(g)272
トラスコ品番493-6451
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番409-3283
全長(mm)267
質量(g)495
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)32
材質(グリップ)樹脂
呼称1ポンド
材質(柄部)パイプ鋼
材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)90
主な用途鉄工作業/組立作業
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)300
材質(頭)PVC
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業/機械の組立・修理
呼称#1
頭部長(mm)112
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番799-5067
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
サイズ中
セット内容ナイロンヘッド(交換可能)
質量(g)165
トラスコ品番493-5985
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード