カテゴリ

  • 学童・教育用品(89)
    • 工作キット(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
    • アクリル(56)
    • 塩ビ(1)
    • ポリカーボネート(3)
    • PET(1)
    • その他樹脂(1)
    • ポリエチレン(1)
    • ポリプロピレン(2)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
    • 盛板(15)
    • 養生ボード(18)
  • 空調・電設資材(3,845)
  • 切削工具(207)
  • 作業工具(160)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 事務用品(87)
  • テープ(74)
  • オフィス家具(66)
  • 安全標識(66)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 医療(44)
  • 物流用品(42)
  • 保管用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 制御機器(37)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(33)
  • 研磨材(30)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 厨房用品(23)
  • 測定用品(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 塗料(21)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 電動工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 清掃用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 日用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(8)
  • 家電(8)
  • 縫製用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「プラ板」の検索結果

5,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明プラ板 アーテック[学校教材・教育玩具]透明プラ板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
191税込210
1個
当日出荷
材質:プラスチック。サイズ:364×257×0.35mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)364×257×0.35
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
プラスチック板(ホビー用) 光プラスチック板(ホビー用)(2件のレビュー)
449税込494
1セット(3枚)
当日出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
アクリルキャスト板 光アクリルキャスト板(7件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
プラスチック盛板 SK11プラスチック盛板SK11(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。サイズA4厚さ(mm)0.3半透明
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。サイズA4厚さ(mm)0.3ホワイト
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
アクリルカッター 光アクリルカッター(14件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオマーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり)カンペハピオ(4件のレビュー)
479税込527
1本(300mL)
当日出荷
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など塗布面積(m2)1~1.6危険等級乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上危険物の性状非水溶性
ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)カンペハピオ(15件のレビュー)
519税込571
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
水性多用途EX アサヒペン水性多用途EXアサヒペン(60件のレビュー)
659税込725
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへいフェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウジョイントパレット 高床式スノコタイプモノタロウ(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)80アイボリー
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)カンペハピオ(40件のレビュー)
699税込769
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント矢崎化工
77税込85
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学マジックインキ ドライエース 速乾寺西化学(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)全長(mm)141質量(g)9タイプシングル外径(Φmm)最大15、アルミ軸11線幅(mm)0.8~1.5インク油性アルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCOプラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプTRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
脱脂・前処理剤「ダッシアース」 ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」ジグメイク(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)
当日出荷
ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャインポリッシュ 艶出しクリーナー シーバイエスシャインポリッシュ 艶出しクリーナーシーバイエス(4件のレビュー)
849税込934
1本(480mL)
当日出荷
床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
インパクトホールソー JOB MasterインパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ モノタロウプラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。材質ウッドプラスチック長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)質量(kg)約10サイズ3尺×6尺判穴数4表面片面凸(2mm)
床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばんセメダイン(7件のレビュー)
879税込967
1本(600mL)
欠品中
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。特性耐水性、耐熱性、耐油性淡黄色主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
ダイヤペン オグラ宝石精機工業ダイヤペンオグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン建築内装用接着剤 速乾GFセメダイン(3件のレビュー)
599税込659
1本(170mL)ほか
当日出荷
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
...