9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)71×20H
容量(mL)50
色(キャップ)白
入数(本)50
1箱
¥4,398
税込¥4,838
12日以内出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色
材質PP
滅菌無
入数100
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)29×11H
容量(mL)3
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
ノズルなし
仕様パッキン付
材質ポリエチレン(PE)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)87×27H
容量(mL)75
色(キャップ)白
入数(本)1
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)1000
口内径(Φmm)32
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)87×38H
容量(mL)120
色(キャップ)白
入数(本)1
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)43×14H
容量(mL)10
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。
建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×14H
容量(mL)13
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)87×56H
容量(mL)200
色(キャップ)白
入数(本)1
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)35×11H
容量(mL)5
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)60×15H
容量(mL)20
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥4,698
税込¥5,168
12日以内出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に
付属品ノズル、油種ステッカー、説明書
材質HDPE
規格UN規格
危険物の類別非危険物
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)-20~120
TKG品番9-0165-0403
保温効力(℃)約80(5時間)、約69(10時間)
TKG品番(2017)6-0163-0703
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ324×386×H312mm●容量:2升5合(10L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1322
アズワン品番67-2477-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製
容量(L)30
外寸(mm)275×550×H335
耐熱温度(℃)265
EBM品番5622500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ