お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)
寸法(mm)30×20
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
屈折率が大きく、D1D2線が明確に分離できる60°プリズムです。
仕様プリズム:重フリント(SF-2)
寸法(mm)約33×25
1個
¥19,000
税込¥20,900
4日以内出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET
厚さ(mm)0.05
仕様格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
色レッド
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
寸法(mm)123×86×86
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
三角型のかわいいBOXです。
材質内側:耐油加工紙
寸法(mm)104×115×104
1枚(20枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
長さ(mm)プリズム:正三角柱、三角形一辺の長さ約25、75
全高(mm)傾斜、回転、伸縮自在支柱:約240~320
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様プリズム定数/0mm
トラスコ品番828-9293
タイプ水準器付プリズム
外形寸法(mm)縦54×横82×奥78
本体質量(g)187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12
材質ステンレス(DPⅡ)
寸法(mm)100×200×1.0(T)
質量(g)160
設置場所屋内、壁面
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
1セット(2個)
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番807-2542
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)91
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
透明な樹脂でできた大型のプリズムです。
白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。
プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル
対象「光」
サイズ(mm)一辺約76×101
科目物理
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。
角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品
大型高解像度のスクリーンディスプレー
反射ミラーレスモードで最大100メートル測定
拡張内部メモリは最大50000ポイント
ハンディーEDMヘッド
電子式自動補償器
計測プログラムと実用ソフトウェアを装備
赤色レーザセンタリング可能
赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます
英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作
最大30時間の長時間のバッテリー
丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)
倍率(倍)30×
測定精度±(3+2ppmD)mm
最小読取値1mm
解像度3"
視野1°30′(2.6%)
1台
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
入射光を2つの別の光路へ分岐することを目的とし、可視域において、透過光と反射光を1:1に分割します。外側研磨面4面は反射防止膜処理されています。
関連キーワード