プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。
三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。
高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに
ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに
色白
材質アクリル系粘着性剤
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性
平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ
従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用
厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)
タイプロールタイプ
テープ幅(mm)50
基材PET
構造単層
耐衝撃性素板に追従して凹む
耐水性高圧洗車機 OK
反射素子超微細マイクロプリズム
反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)
施工性2次曲面OK
加工性コンピューターカットOK
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックやトレーラー向けに設計されています。
ECE104、ClassC適合・Eマーク入。
単層構造により、端部シーリングが不要。
初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
質量(g)970
寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×50.2
材質(表面)アクリル、マイクロプリズム
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)45×75
マイクロプリズム反射材を使用しておりますので、高原へまっすぐ光を返し、夜間時も鮮やかな視認性を保てます。
路上でタイヤに敷かれても驚異の復元力を持っています。
材質ポリオレフィン
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30
高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)
横(mm)150
厚さ(mm)0.41
材質反射材:プリズムタイプ
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
関連キーワード