商品豆知識
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形9.5W(E26)
消費電力(W)9.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
皮相電力(VA)10(100V)
色(本体)オフホワイト
明るさ白熱灯60Wクラス
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプ配光
取付必要高(mm)150
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(オフホワイト)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード