642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約4.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番65-0394-55 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。 商品タイププリンター
1台
81,980 税込90,178
欠品中

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約6.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 058
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求、高速・高機能モデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ 種別納品書 刷色青緑
1冊(500セット)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
用途ケーブル等の表示 使用場所屋内
1箱(1000枚)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ 種別請求書(品名別) サイズ(inch)9_1/2"×9" 刷色青緑 サイズ(mm)241×229 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
1箱(200セット)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付)。2枚目以降に左ミシン目(1/2インチ)が入っています。
適合プリンタドットプリンタ ミシン目あり 寸法(mm)269×127 表示項目(1)明細書、(2)支給明細書、(3)明細書 アズワン品番64-8848-99 複写枚数3 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)257×127(10_1/10×5インチ)
1箱(250セット)
26,980 税込29,678
当日出荷

ドットプリンタとレーザープリンタを1台のプリンタ台に設置できます。出力した伝票等を収納できるペーパートレー付きです。
用途30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプ。 付属品ペーパートレー 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×510×931 アズワン品番64-0840-80
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

富士通アイソテックドットインパクトプリンタ
ラウンド型ドットプリンター。ドットインパクトプリンタ。
プリント方式ドットインパクト 商品タイププリンター
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

1袋(100枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドットプリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ドットプリンター用ラベル
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
材質ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズ230
1袋(1280枚)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士通アイソテックドットインパクトプリンタ
設置スペースを絞り込んだコンパクトモデル。ラウンド型ドットプリンター。
プリント方式ドットインパクト 商品タイププリンター
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

富士通アイソテックドットインパクトプリンタ
エコ商品
さまざまな業務に対応するスタンダードモデル。
エコマーク認定認定 プリント方式ドットインパクト 商品タイププリンター エコマーク認定番号15 155 068
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

富士通アイソテックドットインパクトプリンタ
エコ商品
大量印刷・集中印刷に応える最高速モデル。水平型ドットインパクトプリンター。
エコマーク認定認定 プリント方式ドットインパクト 商品タイププリンター エコマーク認定番号15 155 068
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷

2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き) 2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタドットプリンタ ミシン目あり 寸法(mm)315×127 サイズ(inch)12_4/10"×"5 表示項目1.明細書、2.明細書、3.明細書 複写枚数3 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)302×127(11_9/10"×5")
1箱(250セット)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊(500シート)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シチズンシステムズ機器組込用ドットプリンタ
CBM910Ⅱのメカニズム。組込用となります。
仕様用紙厚(mm):総厚 0.13以下 桁数24桁/14ドット 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
寸法(mm)254×114 表示項目1,納品書(控);2,納品書;3,物品受領書 寸法(inch)10″×4_1/2″(254×114mm) アズワン品番64-8851-31 複写枚数3 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)229×114(9"×4_1/2") 適合プリンタドットプリンタ
1冊(1500セット)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

シチズンシステムズドットパネルプリンター
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ 質量(g)500 電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A) 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)115×119×65 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ 寸法(mm)241×114 サイズ(inch)9_1/2"×4_1/2" 表示項目1.合計請求書、2.合計請求書 刷色青緑 複写枚数2 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×114(8_8/10"×4_1/2")
1冊(500セット)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズドットレシートプリンター
一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ 質量(g)470 電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)106×180×88 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士通アイソテックドットインパクトプリンタ
エコ商品
基幹業務に速やかに答えるハイスペックモデル。
エコマーク認定認定 プリント方式ドットインパクト 商品タイププリンター エコマーク認定番号15 155 068
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷

2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き) 2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタドットプリンタ ミシン目あり 複写枚数3
1冊(500セット)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚目:注文書(控) 2枚目:注文書兼受領書 3枚目:現品票 4枚目:納品書
白色度(%)70 寸法(mm)横241.3×縦114.3 (ミシン目切り離し後の横幅 223.5) 刷色 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8848-94 複写枚数4 適合プリンタドットプリンタ
1束(200枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1箱(1000枚)ほか
72,980 税込80,278
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ 種別税抜 表示項目(1)合計請求書、(2)合計請求書 刷色 サイズ(mm)241×114(9_1/2×4_1/2インチ) 複写枚数2 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)229×114(9×4_1/2インチ)
1箱(400セット)
9,998 税込10,998
欠品中

印字速度 全角80字/秒(通常速)、160字/秒(高速)。シリアルドットインパクトプリンタ
仕様●印刷方式:24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス●ピン配列:24ピン●解像度:180 dpi●印字色:モノクロ●最大印字桁数:136桁●印字速度:全角80字/秒(通常速)、160字/秒(高速)、文字ピッチ6.7CPI●バーコード印刷:JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128●パラレル:○●USB:○●その他インターフェース:Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)●ドライバー:Windows 10/11/Sever2012/Server2016/Server2022●ソフト:ユーティティーソフト●本体サイズ(H×W×D):290mm×600mm×350mm●本体重量:17kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:165W●最大消費電力(備考):165W●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4492-05
1台
269,800 税込296,780
13日以内出荷

2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ 種別請求書(品名別、税抜) サイズ(inch)9_1/2"×9" 表示項目1.請求書、2.請求書 刷色 サイズ(mm)241×229 複写枚数2 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
1箱(200セット)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)