160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナークリンF コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄 容量(mL)420 外観無色透明液体 比重0.76 引火点(℃)-20 使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別片面コートタイプ 厚さ(mm)0.14 坪量(g/m2)133
1袋(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去 主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール 透明 トラスコ品番361-0292 タイプ速乾 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
翌々日出荷

東洋石油化学電子部品用シンナー
エコ商品
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960 主な適合純正品番IC50 、ICY50 種別互換品 イエロー 適合機種メーカーEPSON RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

植物由来バイオエタノール洗浄剤です。IPA代替品としてご利用ください。5つの特徴。植物由来で石油由来ではありません。廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。IPAのような洗浄力です。HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。
用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄 主な用途洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(10L)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960 主な適合純正品番IC50 、ICC50 種別互換品 シアン 適合機種メーカーEPSON RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960 主な適合純正品番IC50 、ICM50 種別互換品 マゼンタ 適合機種メーカーEPSON RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960 主な適合純正品番IC50 、ICLM50 種別互換品 ライトマゼンタ 適合機種メーカーEPSON RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

1セット(6個)
1,898 税込2,088
当日出荷

適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960 主な適合純正品番IC50 、ICBK50 種別互換品 ブラック 適合機種メーカーEPSON RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷


柔軟な洗浄方法 洗浄機の設計はGKTwoのビルドプレート専用の特別な溝があり、プレートが洗浄液に完全に浸かるため、短時間で徹底した洗浄を行うことができます。 また、バスケットはビルドプレートから取り外したモデルを直接洗浄するために使用することもできます。 バスケットには細かいメッシュが使用されているので、小さなパーツもしっかり固定できます。 超音波による深部洗浄 40KHzの高周波振動を利用した強力な超音波洗浄機で、模型に付着した樹脂を数秒で均一に、優しく除去します。 7L大容量 7L (228L×128W×200H) の大容量なので、大きなモデルも楽に収納できます。 GKTwoプリンターをはじめ、ほとんどのDLP/SLA 3Dプリンターと完全な互換性を持っています。 直感的な操作が可能なコントロールパネル LEDタッチスクリーン、直感的なデジタル表示、正確な時間制御を装備し、 モデルの洗浄が簡単になります。 見やすい表示は0~10分まで設定でき、さまざまなモデルのサイズや細部に対応します。 一般的な洗浄サイクルは3分です。
容量(L)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×128×200 同梱部品バスケット、スポンジフレーム、スポンジ、排水管、電源コード、取扱説明書
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。
セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25 本体質量(kg)7.5 寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5 タイマー1分から30分までの設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷


無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8 本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8 直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5 タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途洗浄 仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 適合機器電子機器 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食洗機・電子レンジ対応のお名前シールです。 透明保護カバー付きでこすれや汚れに強いので毎日洗うものにおすすめです。 デザインテンプレートがいっぱいの無料ソフトラベル屋さんで簡単に作成できます。
厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1、保護カバー:0.05 仕様水に強い 適合インクジェット(染料・顔料) 材質ポリエステルフィルム、保護カバー:ポリプロピレン 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 余白四辺余白付 耐水性水に強い 素材光沢ホワイトフィルム 使用フィルム光沢 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(4シート)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチコピー:簡単スプレー式の洗浄消毒液安心のチャイルドロック採用!。商品説明:。簡単スプレー式の洗浄消毒液 。キャップにチャイルドロックを施しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用可能
セット内容本体×5 材質ベンザルコニウム塩化物50mg、リン酸二水素Na、リン酸水素Na水和物、エタノール 寸法(mm)65×33×116
1個
2,228 税込2,451
10日以内出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ 高さ 質量1/1用 RH-170型 0-0099-1101 680×375×196 内540×335×151 約880g 2/3用 RH-160型 0-0099-1102 504×375×196 内364×335×151 約700g 材質:発泡ポリプロピレン耐熱温度:-20℃~100度熱いものは熱いまま!冷たいものは冷たいままで!ホテルパン専用コンテナ!←ヘッドコピー今までのホテルパン専用のコンテナーが、重い上に高価というネックをついに解消!手軽に使えます。スチームコンベクションによる料理の急増にも対応した、これからのケータリングとデリバリーの強力な味方です。洗浄機・手洗いで繰り返しご使用でき、リサイクル可能で環境にもやさしいです。<組み合わせ例>RH170型ホテルパン1/1 ホテルパン1/2 ホテルパン1/3 。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで 。深さ65mmで6枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。 3枚のフードパンが入ります。RH160型 ホテルパン2/3 ホテルパン1/3。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。
材質発泡ポリプロピレン 質量(g)700 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×375×196 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×335×151 TKG品番9-0164-0103 TKG品番(2017)6-0156-0103
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

3Dsystems社3Dプリンター専用サポート洗浄液です。EXTRIPPERJAM使用後の仕上剤として使用します。加温60℃~/超音波。最後にお湯ですすいで完了です。造形モデルに付着したJAMとサポート材の混合残渣を除去し、完全脱脂します。環境にも配慮した成分のため安心してお取り扱いいただけます。
仕様●規格:5L入り●荷姿:バックインBOX(専用コックノズル付)●不燃液体 アズワン品番65-5722-97
1箱
48,200 税込53,020
10日以内出荷

リサイクルインク EPSON対応 IC50 エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーEPSON インク染料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合EP301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G850/G860/G4500/T960/EP-4004 種別リサイクル エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 027
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に 成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40% 主な用途工場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

強力な洗浄剤であるPhrozenのウォッシュレジンクリーナーは、未硬化の樹脂を溶かし、スプレーまたは液体に直接浸すことでプリントモデルを洗浄することができます。
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Nebula Black 質量(g)500
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Snow White 質量(g)500
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Snow White 質量(g)1000
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷