8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途パソコンとプリンターの接続 ブラック コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル外径(Φmm)5 シールドプラチナ層シールド USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to B ケーブル
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)です。
ブラック
1個
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。FUJIFILM X100VI。FUJIFILM X100V。FUJIFILM X-A7。FUJIFILM X-E4。FUJIFILM X-S10。FUJIFILM X-S20。FUJIFILM X-T3。FUJIFILM X-T4。FUJIFILM X-T30。FUJIFILM X-T30 II。FUJIFILM X-T50。FUJIFILM X-T200。FUJIFILM X-Pro3。FUJIFILM X-Pro3 DR。FUJIFILM GFX100 II。FUJIFILM GFX100S。FUJIFILM GFX100S II。FUJIFILM GFX100。FUJIFILM GFX50R。FUJIFILM GFX50S II。INSTAX Pal。INSTAX mini Evo (USB Type-C対応モデル)。INSTAX"チェキ" プリンター。instax mini Link 3。・充電機。BC-70C。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ブラザー。スキャナー。ADS-1800W。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。Roland。GAIA 2。GO:PODCAST。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。T-8 BEAT MACHINE。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。StoreJet 25C3S。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。ブラザー。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。YAMAHA。イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス) ブラック 付属品取り扱い説明書1部 電源バスパワー 対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 変換タイプオス-オス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)