11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示 サイズA4 基材古紙パルプ配合率100%再生紙 エコマーク認定認定 粘着剤離解性粘着剤(アクリル系) ラベルサイズ(mm)23×29 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ、カラーレーザー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
799 税込879
当日出荷

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示 サイズA4 仕様72片×16シート入(1,152片入) 基材古紙パルプ配合率100%再生紙 エコマーク認定認定 粘着剤離解性粘着剤(アクリル系) ラベルサイズ(mm)23×29 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、カラーレーザー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
799 税込879
当日出荷

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009
1パック(16片×11シート)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009
1パック(16片×11シート)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。 シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
用途雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。 シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 044
1パック(120片)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命5年または60万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調各色256階調(1670万色) 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル クラス世界最小サイズ(2020年9月調べ) メンテナンススペースも削減 装置寿命5年or60万ページの高耐久設計 カラー/モノクロ毎分35ページ 標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性 ウォームアップ11秒で迅速起動 厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円 ファーストプリントタイム約6.5秒 1000BASE-Tに標準対応 無線LAN対応 2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時) Chrome OSに対応 NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM 質量(kg)約28.2(消耗品を含む)、約24.6(消耗品を含まない) 消費電力(W)動作時: 最大1150 / 平均840、待機時: 20、パワーセーブ時: 14.0、スリープ時: 0.8、オートパワーオフ時: 0.1 電源AC100V±10%50/60Hz±2% エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×430×290 用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T (有線LANの2ポート目) メモリー容量1GB/1GB(標準/最大) 解像度600×600 dpi、1200×1200 dpi、LEDドットピッチ: 1200 dpi 印刷自動両面印刷 印刷速度A4 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分 坪量(g/m2)トレイ1 : 60~256 (連量 52~220 kg)、マルチパーパストレイ : 60~256(連量 52~220 kg)、(オプション)増設トレイユニット : 64~176 (連量 55~151 kg) 関連規格国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)、VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品 ファーストプリント時間(秒)カラー: 約6.5、モノクロ: 約6.5(給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間) 用紙サイズA4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、インデックスカード、Photo Size (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150mm, 125 × 175mm)、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ: 幅 55-216 mm × 長さ 91-1321 mm 給紙容量トレイ1:普通紙:280枚、総厚 25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙:110枚、総厚 10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙:580枚、総厚 53.0mm以下 排紙容量本体排紙トレイ:最大 150 枚、後方排紙トレイ:最大 110 枚 印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 表示色・階調各色256階調(1670万色) 保存データ種類2GB(内蔵タイプ) 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint エコマーク認定番号20 155 026
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】用紙サイズの使い分けや大量給紙が可能になる増設トレイセットモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙900枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360 対応OSWindows11、Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命7年または100万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと アズワン品番64-3804-58 表示色・階調各色256階調(1670万色) 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360 対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命7年または100万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調各色256階調(1670万色) 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷