プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg)約6.89(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×151(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約54
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数150枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約12
TEC値0.15kWh
外形寸法(mm)使用時:417×503×255
質量(kg)約6.5
耐久性5万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)
アズワン品番65-0355-54
エコマーク認定番号20 155 010
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色白
インク色独立カートリッジ顔料
解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数250枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約17
TEC値0.17kWh
外形寸法(mm)使用時:425×494×249
質量(kg)約8.9
耐久性8万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
エコマーク認定番号20 155 013
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2
セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他
シリーズSatera
消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249
対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6
解像度(最大プリント)2400dpi相当
使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間6か月(訪問修理)
プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒
給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
使用可能用紙サイズA4
インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5952C014
適合トナートナーカートリッジ070/070H
商品タイプレーザープリンター
エコマーク認定番号23 155 001
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
多機能がうれしい電話機付き複合機。子機1台付
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.49(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約2.3、待機時(電源OFF時):約0.2
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×341×172(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約55
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
幼稚園・保育園・小学校低学年での使用が多い、A3サイズのプリントを収容できるフラットファイル。(A4S)。学校で配布される授業用プリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。開く際も余分なスペースを取らずに使えます。プリントの仕分けに便利な4カラー展開。綴じ具を左側につけることで、プリントを見開きでファイルすることができます。折りたたむことで半分のA4サイズになるため、持ち運びや収納の際もかさばらず、きれいに整理することができます。
サイズA4-S(A3二つ折り)
種類フラットファイル
穴数2
タイプタテ型
収納枚数A4のみ100枚、A3のみ70枚
背幅(mm)15
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 039
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない40PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.4秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。 OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
A4用紙を半分のA5サイズに自動カット
1枚の用紙で使い方が広がる
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.3(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server9、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v10.15.x~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×172(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、自動電源OFF:有り、静音モード:有り
メモリー容量512MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約55
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4行LCDパネル。
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー
エコマーク認定番号18 155 006
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
大容量インク対応の電話機付複合機。子機1台付
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.89(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約2.1、待機時(電源OFF時):約0.2
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×343×180(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約57
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り+テンキー
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 002
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚
付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他
シリーズSatera
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.9
型番メーカー:6353C009
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222
インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式
用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号24 155 006
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚
付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他
シリーズSatera
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.9
型番メーカー:6353C005
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222
インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号24 155 006
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
A4 55枚/分の高速プリント。用紙対応力に優れ、多様な業種・業務で活躍。リカバリータイム0秒(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム12秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。MEAP ADVANCE標準搭載。
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:148.0~215.9mm×長さ:210.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅:76.2~215.9mm×長さ:127.0~355.6mm
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
仕様TEC値:2.5kWh
付属品トナーカートリッジ、他
質量(kg)約24.7
色印字:モノクロ
シリーズSatera
消費電力(W)スリープモード時:約1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×529×438
対応両面印刷:標準対応
時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:10秒(デフォルト)
用紙最大:A4
インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×1(SDカード用)
保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)
印刷速度A4:55枚/分 両面印刷:A4 36.5ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)
給紙容量カセット:550枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)
言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkS
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナートナーカートリッジ039シリーズ
商品タイププリンター
エコマーク認定番号15 155 065
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
連続プリント速度: 43枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
エコマーク認定認定
プリント方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式
用紙サイズ標準【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、B7縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 055
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
A4サイズのプリントを見開きで収容でき、且つ折りたたむことでコンパクトに持ち運ぶことができる「二つ折りフラットファイルA5S」
1.幼稚園や学校で配布されるプリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。半分に折りこむ必要がなく、開く際も余分なスペースを取らずに使えます
2.「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
3.丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
4.100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
5.ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
用途A4サイズのプリントを見開きで収容できるフラットファイル
サイズA3-S(A4二つ折り)
グリーン購入法適合
種類フラットファイル
穴数2
タイプタテ型
収納枚数A5のみ100枚、A4のみ50枚
材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
背幅(mm)15
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)220×163
エコマーク認定番号16 112 039
連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:標準、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定
印刷方式GELJET テクノロジー
使用可能用紙サイズA4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、L 版縦送り、不定形サイズ(幅88~216mm、長さ127~297mm)
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 033
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2
セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他
消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249
対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6
解像度(最大プリント)2400dpi相当
使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間6か月(訪問修理)
プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒
給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5952C007
適合トナートナーカートリッジ070/070H
エコマーク認定番号23 155 001
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:非対応、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 155 033
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
連続プリント速度: 35枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
エコマーク認定認定
色数1色
エコマーク認定番号18 155 055
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー
エコマーク認定番号18 155 006
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4~A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立ボトル顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ
給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約19
TEC値0.14kWh
外形寸法(mm)使用時:425×824×459
質量(kg)約18.3
耐久性20万ページまたは5年
付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
アズワン品番65-0342-06
エコマーク認定番号19 155 066
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
仕様●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●シリアル:なし●最大消費電力:1350W●スリープ時消費電力:0.35W●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●両面印刷:あり●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●メモリ(標準):512MB●最大印字サイズ:A4●印字速度(カラー):32PPM●パラレル:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):32PPM●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●印字色:カラー●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●本体サイズ(H×W×D):483×410×429(mm)
備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体
電源100V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)29900
HDD標準:4GB
解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
プリント方式レーザー
トナー定着方式ローラ定着方式
印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式
使用可能用紙サイズA4
給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号23 155 039
USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)
LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
連続プリント速度:30枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷: 標準、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:45万 ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 155 073
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ
・毎分38ページの高速連続プリント
・自動両面印刷に標準対応
・マルチOS対応
・低ランニングコスト
・最大給紙970枚(オプション)
・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質
・PostScript3Emulation搭載
・AirPrint Googlecloudprint対応
印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6
仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6
本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n
メモリー容量標準/最大:512MB/512MB
解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi
耐用寿命5年または20万ページ
ウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)
印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分
フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体
ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)
給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚
稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
対応プロトコルTCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターC
エコマーク認定番号16 155 148
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4.3インチ液晶パネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー
エコマーク認定番号18 155 006
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4.3インチカラータッチパネル、FAX、スキャナー
仕様●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):360×410×429(mm)●印字速度(モノクロ):32PPM●最大消費電力:1350W●両面印刷:あり●シリアル:なし●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●エコリーフ:登録●スリープ時消費電力:0.35W●印字速度(カラー):32PPM●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●国際エネルギースター:登録●印字色:カラー●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A4●その他インターフェース:無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、拡張プリントサーバー●メモリ(標準):2GB
備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体
電源100V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)26200
HDD標準:32GB
解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
プリント方式レーザー
トナー定着方式ローラ定着方式
印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式
使用可能用紙サイズA4
給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 039
USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)
LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥114,800
税込¥126,280
8日以内出荷
高速スキャン・高速印刷で高い生産性を実現。安心して使える最新セキュリティ機能を備え、業務の効率化に貢献するフラグシップモデル。コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面同時読取ADF&無線LAN搭載のA4カラー複合機。「毎分38枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 カラー・モノクロともに、A4毎分38枚のコピースピードを実現。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。標準カセットに加え、オプションカセットを3段まで装着可能。最大2,660枚の大容量給紙を実現。A5/A6/B5の小サイズ用紙もカセット給紙可能。スムーズ操作を実現する7インチ大型カラータッチパネル。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。 本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することもできるので、大切な文書を他人に見られたり、。 取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。
仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:6.7秒、カラー:7.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚
付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、電源コード他
サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/A5/A6/B5/リーガル/レター(最大216.0×297mm)
シリーズSatera
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約37.0
型番メーカー:6162C007
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×556×640
機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)
インターフェースUSB2.0High-Speed×1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 034
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
連続プリント速度:30枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷: 標準、50枚フロント手差しトレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿 命:45万ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 155 073
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
大容量インク&低印刷コストのエコタンク方式。大容量インクボトルで1回のインク交換で約6000ページの印刷が可能。インク交換の手間が低減できます。PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙で600dpiの高解像度印刷を実現。細かい文字はもちろん、設計図などの細線もくっきりと鮮明にプリントします。スペースを割けないオフィスのデスクサイドやバックヤードなどにもすっきりと収まるコンパクトサイズ。
エコマーク認定認定
商品タイプインクジェットプリンター
エコマーク認定番号23 155 003
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル
クラス世界最小サイズ(2020年9月調べ)
メンテナンススペースも削減
装置寿命5年or60万ページの高耐久設計
カラー/モノクロ毎分35ページ
標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性
ウォームアップ11秒で迅速起動
厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W
ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円
ファーストプリントタイム約6.5秒
1000BASE-Tに標準対応
無線LAN対応
2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時)
Chrome OSに対応
NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM
質量(kg)約28.2(消耗品を含む)、約24.6(消耗品を含まない)
消費電力(W)動作時: 最大1150 / 平均840、待機時: 20、パワーセーブ時: 14.0、スリープ時: 0.8、オートパワーオフ時: 0.1
電源AC100V±10%50/60Hz±2%
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×430×290
用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T (有線LANの2ポート目)
メモリー容量1GB/1GB(標準/最大)
解像度600×600 dpi、1200×1200 dpi、LEDドットピッチ: 1200 dpi
印刷自動両面印刷
印刷速度A4 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分
坪量(g/m2)トレイ1 : 60~256 (連量 52~220 kg)、マルチパーパストレイ : 60~256(連量 52~220 kg)、(オプション)増設トレイユニット : 64~176 (連量 55~151 kg)
関連規格国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)、VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品
ファーストプリント時間(秒)カラー: 約6.5、モノクロ: 約6.5(給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間)
用紙サイズA4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、インデックスカード、Photo Size (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150mm, 125 × 175mm)、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ: 幅 55-216 mm × 長さ 91-1321 mm
給紙容量トレイ1:普通紙:280枚、総厚 25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙:110枚、総厚 10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙:580枚、総厚 53.0mm以下
排紙容量本体排紙トレイ:最大 150 枚、後方排紙トレイ:最大 110 枚
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
表示色・階調各色256階調(1670万色)
保存データ種類2GB(内蔵タイプ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint
エコマーク認定番号20 155 026
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
省スペースに置けるコンパクトな本体サイズ。奥行きが取れない場所でもすっきり収納できます。2種類の用紙をセットできる前面2段給紙、最大0.6mmの厚紙に対応した背面1枚手差し給紙で3Way給紙を実現。有線/無線LANを搭載。ネットワーク環境下ではスマートフォンからのプリントもEpson Smart Panelでカンタンにできます。
エコマーク認定認定
使用可能用紙サイズA4
色数6色染料
商品タイプインクジェットプリンター
エコマーク認定番号16 155 154
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
大容量インク&低印刷コストのエコタンク方式。大容量インクボトルで1回のインク交換で約6000ページの印刷が可能。インク交換の手間が低減できます。PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙で600dpiの高解像度印刷を実現。細かい文字はもちろん、設計図などの細線もくっきりと鮮明にプリントします。1.44型カラー液晶を搭載で迷わず簡単に操作できます。また、角度が調整できるチルトパネルでカウンター下や棚上に置いても液晶が見やすい。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 155 004
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
ウォームアップタイムが短く最初の1枚から高速印刷。対面業務でもお客様をお待たせしません。30万ページの耐久性で、業務プリントをしっかり支えます。A4サイズまでの単票紙はもちろん、手差しトレイを使えば垂れ幕や横断幕に使う長尺用紙への印刷も可能。最小幅は64mmから対応しているので、小売業などで使うB6ハーフサイズのプライスカードなども簡単に作成できます。純正紙以外でも、医療業種の薬袋や小売業などで使用するミシン目入りの用紙、物流の発送伝票なども利用でき、業務の効率化に貢献します。
エコマーク認定認定
プリント方式インクジェット
使用可能用紙サイズA4
色数4色
商品タイププリンタ
エコマーク認定番号22 155 019
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大消費電力(W):15●両面印刷機能:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インク色数・ノズル数:5色●インクカートリッジタイプ:独立型●エコマーク:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●ふちなし印刷機能:対応●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.3(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 028
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●インク色数・ノズル数:5色●最大印字サイズ:A4●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●最大消費電力(W):15●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●国際エネルギースター:登録●エコマーク:登録●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●ふちなし印刷機能:対応●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●インクカートリッジタイプ:独立型●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.3(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 028
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大印字サイズ:A4●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:5色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●両面印刷機能:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●最大消費電力(W):15●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.3(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 028
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ