用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40
ねじ径M16
規格メーカー規格
適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)
質量(g)90
トラスコ品番397-9962
タイプ標準
寸法L(mm)19.11
寸法L1(mm)14.03
寸法D1(Φmm)18.8
寸法D2(Φmm)12.45
角度θ(°)45
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。
用途プルボルトBT50用レンチ
材質SCM435調質鋼
全長(mm)65
テーパーBT50
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ
材質SCM435調質鋼
全長(mm)50
テーパーBT40
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用トルク対応アダプター
テーパーBT30
全長(mm)45
トラスコ品番760-7296
材質SCM435調質鋼
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ