20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm 材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。収納ラックと扉が連動しているため、収納ラックの取っ手を引くと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで行うことができます。収納ラックは25cm昇降し、手の届く高さまで降ろせるので、踏み台を使わず、誰でも最適な力でご使用いただけます。収納スペースを増やしたい場所に、自由にコーディネートできます。例)ランドリー上、ウォークインクローゼット、玄関収納。本製品は設置工事が必要な商品です。お近くの施工店様、リフォーム店様にご相談ください。
仕様●昇降ストローク:前後方向/261mm、上下方向/252mm●最大積載量:10kg●本体質量:7.3kg●本体サイズ:幅/869mm、奥行/293mm、高さ/376mm●カラー:ホワイト●原産国:日本
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)15
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)重量用リフトアシストダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート 質量(g)2000 仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン 最大適合板厚(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)30
1セット
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目にやさしい木製薬品棚上段ダウンウォールは、調剤棚と天井の空間を有効活用できます。 アジャスター付。組み立て式(要工具)。
仕様昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂) 寸法(mm)上段用/930×350×700 最大積載量(kg)【上段ダウンウォール】10(3段切替えレバー付き) アズワン品番7-4510-01
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm 材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)10
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納ラックと扉が連動しているため、収納ラックの取っ手を引くと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで行うことができます。収納ラックは25cm昇降し、手の届く高さまで降ろせるので、踏み台を使わず、誰でも最適な力でご使用いただけます。収納スペースを増やしたい場所に、自由にコーディネートできます。例)ランドリー上、ウォークインクローゼット、玄関収納。本製品は設置工事が必要な商品です。お近くの施工店様、リフォーム店様にご相談ください。
仕様●昇降ストローク:前後方向/261mm、上下方向/252mm●最大積載量:10kg●本体質量:7.3kg●本体サイズ:幅/869mm、奥行/293mm、高さ/376mm●カラー:ホワイト●原産国:日本 アズワン品番65-8663-03
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
用途キッチン 取付高(mm)560以上 取付奥行(mm)310以上 耐荷重(kg)15 調整機能機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg) 仕様オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製 取手ABS樹脂(グレー色)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
ホワイトアイボリー 高さ(mm)450 奥行(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160 耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg)100
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XXQCE2(3)/ 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅800mm セパレートプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。
用途玄関用収納 型式XXQCE2(3)/ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロート:801×405×2070、据置:801×405×2140 色(柄)ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 表面樹脂化粧シート 設置方法フロートタイプ,据え置きタイプ ドアフラットタッチタイプ(PN),ライン取っ手タイプ(HN),フラットタイプ(FT) 関連資料(1.06MB) (0.45MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1セット
45,350 税込49,885
6日以内出荷