段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付)
プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。
スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)1.4
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)122
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで
LED交換不可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)100~3000
製品幅(mm)305~2000
生地色柄見本確認
関連資料フェスタⅡ遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.39MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)100~3000
製品幅(mm)305~2000
生地色柄見本確認
関連資料フェスタⅡ遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.39MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
幅広い空間にマッチするインテリア性の高いデザインに使いやすさを高める機能をシンプルにまとめたコンパクトチェアー
幅(mm)490
高さ(mm)590-680
奥行(mm)430
背もたれあり
座高(mm)410-500
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
高さ調節可
素材レザー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅広い空間にマッチするインテリア性の高いデザインに使いやすさを高める機能をシンプルにまとめたコンパクトチェアー
幅(mm)490
高さ(mm)660-850
奥行(mm)430
背もたれあり
座高(mm)480-670
高さ調節可
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
関連キーワード