軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
色数2色
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051
質量(g)0.7
寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7
適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム
入数1本
商品タイプ替芯
両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。
便利な2色ボールペン(黒・赤)。
インク色黒・赤
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)15
全長(mm)147
質量(g)13.7
方式ノック式・ストラップ付
材質(軸)ABS樹脂
先端ボール径(mm)0.7
色数2色
商品タイプ本体
2色ボールペン
ストラップ付(112cm)
インク色黒・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
エスコ品番EA765MG-231
全長(mm)147
方式ノック式
替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)
色数2色
色(軸)ブルー
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
替芯S-7S
インク油性
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
軸径(Φmm)11.3
厚さ(mm)14.8
全長(mm)139.6
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
替芯SXR-7
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番785-4307
材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.7
色数3色一体
商品タイプ本体
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400
自然長(mm)140
適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番818-5670
質量(g)12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
ボール径(Φmm)0.7
商品タイプ替芯
2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。
仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SE382.T●商品名:プレイヤーズ●インク色:黒、赤●ボール径:0.7mm●全長×軸径:147×15mm●ボディカラー:クリア
アズワン品番68-1849-83
1箱(10本)
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。
方式ノック式
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯SXR-80-07
インクジェットストリームインク(油性)
色数2色
商品タイプ本体
線の太さ細字
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07
軸径(Φmm)4.4
全長(mm)111.5
質量(g)1.7
適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
インク油性
入数1本
アズワン品番65-0340-93
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色黒
商品タイプ本体
方式ノック式
インク油性
色数単色
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
関連キーワード